text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GBH 18V-40 C PROFESSIONAL


Artikelnummer 4O171092
Nom. spanning (V) 18
Lengte (mm) 502
Boordiameter in beton (mm) 40
Max. energie enkele slag (J) 9
Gereedschapopname SDS-max-opname
Max. aantal slagen (1/min) 3150
Nullasttoerental (1/min) 365
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Lengte (mm) 502
Boordiameter in beton (mm) 40
Max. energie enkele slag (J) 9
Gereedschapopname SDS-max-opname
Max. aantal slagen (1/min) 3150
Nullasttoerental (1/min) 365
Gewicht zonder accupack (kg) 7
Met acculader Nee
Merk Bosch
HS- en goederencode 84672920
Model GBH 18V-40 C
Type Rotary Hammer

Artikelnummers

Artikelnummer 4O171092
EAN 4059952615394
UBB 500582163134
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 0611917100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.