text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GBH 18V-28 DC PROFESSIONAL

Artikelnummer 3F689625
Nom. spanning (V) 18
Lengte (mm) 437
Boordiameter in beton (mm) 28
Max. energie enkele slag (J) 3.4
Gereedschapopname SDS-plus-opname
Boordiameter in hout (mm) 30
Max. aantal slagen (1/min) 4250

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Lengte (mm) 437
Boordiameter in beton (mm) 28
Max. energie enkele slag (J) 3.4
Gereedschapopname SDS-plus-opname
Boordiameter in hout (mm) 30
Max. aantal slagen (1/min) 4250
Nullasttoerental (1/min) 950
Gewicht zonder accupack (kg) 3
Met acculader Nee
Merk Bosch
Model GBH 18V-28 DC
Type Rotary Hammer

Artikelnummers

Artikelnummer 3F689625
EAN 4059952650098
UBB 500581741161
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 0611919001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.