Boorhamers
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
Accu machines
Boorhamers
6Z914354
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
BOSCH GBH 18V-24 C PROFESSIONAL
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6Z914354
Nom. spanning (V)
18
Lengte (mm)
337
Accucapaciteit (Ah)
5
Gewicht incl. accupack (kg)
3.5
Boordiameter in beton (mm)
24
Max. energie enkele slag (J)
2.4
Gereedschapopname
SDS-plus-opname
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Lengte (mm)
337
Accucapaciteit (Ah)
5
Gewicht incl. accupack (kg)
3.5
Boordiameter in beton (mm)
24
Max. energie enkele slag (J)
2.4
Gereedschapopname
SDS-plus-opname
Boordiameter in hout (mm)
30
Max. aantal slagen (1/min)
4350
Nullasttoerental (1/min)
980
Gewicht zonder accupack (kg)
2.9
Aantal meegeleverde accu's
2
Met acculader
Ja
Merk
Bosch
Model
GBH 18V-24 C
Type
Rotary Hammer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6Z914354
EAN
4053423235067
UBB
500583000673
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
0611923003
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen