Boorhamers
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
Accu machines
Boorhamers
0Z553195
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
BOSCH GBH 18V-24 C PROFESSIONAL
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0Z553195
Nom. spanning (V)
18
Lengte (mm)
337
Gewicht incl. accupack (kg)
3.5
Boordiameter in beton (mm)
24
Max. energie enkele slag (J)
2.4
Gereedschapopname
SDS-plus-opname
Boordiameter in hout (mm)
30
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Lengte (mm)
337
Gewicht incl. accupack (kg)
3.5
Boordiameter in beton (mm)
24
Max. energie enkele slag (J)
2.4
Gereedschapopname
SDS-plus-opname
Boordiameter in hout (mm)
30
Max. aantal slagen (1/min)
4350
Nullasttoerental (1/min)
980
Gewicht zonder accupack (kg)
2.9
Met acculader
Nee
Merk
Bosch
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0Z553195
EAN
4053423235050
UBB
500573955894
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
0611923002