Gatzagen
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
Zagen
Gatzagen
B4957.584.783
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
Bosch Gatzagen
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Gatzaag Sheet Metal 22 mm, 7/8"
Volledige omschrijving
Artikelnummer
B4957.584.783
Diameter
22
Snijdiepte (mm)
20
Randverzinker
Nee
Opnamesysteem
Zeskanthouder
Geschikt voor glasvezel
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Diameter
22
Snijdiepte (mm)
20
Randverzinker
Nee
Opnamesysteem
Zeskanthouder
Geschikt voor glasvezel
Nee
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor aluminium
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor non-ferrometaal
Ja
Geschikt voor gipskarton
Nee
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor messing
Ja
Merk
Bosch
Gewicht per stuk (g)
75
Type
Hole Saw
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Het S 422 BF Flexibel voor metaal Reciprozaagblad is ontworpen voor gebogen snedes met compacte zagen. Het heeft een verzonken lichaam voor ultieme gebogen zaagcapaciteit. Bovendien is het BIM (bimetaal) blad ontworpen voor een lange levensduur bij het zagen van staalplaat van normale sterkte. Uitgerust met een fijne tandsteek (1,8 mm), zaagt het reciprozaagblad plaatstaal met een dikte van 1,5 mm tot 6 mm. De korte lengte (100 mm) maakt een zaagcapaciteit tot 50 mm mogelijk en het is ideaal voor gebruik met snoerloze compacte zagen.
Artikelnummers
Artikelnummer
B4957.584.783
EAN
3165140376044
UBB
500505050855
UNSPSC
27112826
Fabrikant artikelnummer
2608584783