text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Gatzagen


Het S 1222 VF Flexibel voor hout en metaal Reciprozaagblad zaagt moeiteloos vlak in hout en metaal. Dankzij de vario-tandgeometrie is dit reciprozaagblad ideaal voor soepel en trillingsarm zagen. Bovendien zorgen het standaard materiaaldikte (0,9 mm) en de lange lengte voor een ultieme vlakke zaagsnede. Het BIM (bimetaal) blad is geoptimaliseerd voor het zagen van zachte spijkers, zacht stalen materialen en non-ferro metalen onderdelen die in hout zijn ingebed. Het is uitgerust met een lange lengte (300 mm) voor een zaagcapaciteit tot 250 mm.

Artikelnummer B4957.584.781
Diameter 20
Snijdiepte (mm) 20
Randverzinker Nee
Opnamesysteem Zeskanthouder
Geschikt voor glasvezel Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 20
Snijdiepte (mm) 20
Randverzinker Nee
Opnamesysteem Zeskanthouder
Geschikt voor glasvezel Nee
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor non-ferrometaal Ja
Geschikt voor gipskarton Nee
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor messing Ja
Merk Bosch
Gewicht per stuk (g) 70
HS- en goederencode 82029980
Type Hole Saw

Omschrijving

Het S 1222 VF Flexibel voor hout en metaal Reciprozaagblad zaagt moeiteloos vlak in hout en metaal. Dankzij de vario-tandgeometrie is dit reciprozaagblad ideaal voor soepel en trillingsarm zagen. Bovendien zorgen het standaard materiaaldikte (0,9 mm) en de lange lengte voor een ultieme vlakke zaagsnede. Het BIM (bimetaal) blad is geoptimaliseerd voor het zagen van zachte spijkers, zacht stalen materialen en non-ferro metalen onderdelen die in hout zijn ingebed. Het is uitgerust met een lange lengte (300 mm) voor een zaagcapaciteit tot 250 mm.

Artikelnummers

Artikelnummer B4957.584.781
EAN 3165140376020
UBB 500504930438
UNSPSC 27112826
Fabrikant artikelnummer 2608584781
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.