text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Gatzagen


De pilotboor boort het pilotgat om de gatzaag in positie te geleiden. Gebruik deze centreerboor bij het zagen van gaten door een grote verscheidenheid aan materialen.

Artikelnummer B4957.584.777
Totale lengte (mm) 120
Schachtdiameter (mm) 7.15
Nom. diameter (mm) 7.15
Snijmateriaal HM
Schachtvorm Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 120
Schachtdiameter (mm) 7.15
Nom. diameter (mm) 7.15
Snijmateriaal HM
Schachtvorm Overig
Merk Bosch
Gewicht per stuk (g) 35
HS- en goederencode 82075090
Type Center Drill Bit

Omschrijving

De pilotboor boort het pilotgat om de gatzaag in positie te geleiden. Gebruik deze centreerboor bij het zagen van gaten door een grote verscheidenheid aan materialen.

Artikelnummers

Artikelnummer B4957.584.777
EAN 3165140375924
UBB 500505050699
UNSPSC 27112826
Fabrikant artikelnummer 2608584777
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.