text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Gatzagen


Artikelnummer B4957.584.145
Diameter 73
Snijdiepte (mm) 44
Randverzinker Nee
Opnamesysteem Zeskanthouder
Geschikt voor glasvezel Nee
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 73
Snijdiepte (mm) 44
Randverzinker Nee
Opnamesysteem Zeskanthouder
Geschikt voor glasvezel Nee
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor non-ferrometaal Ja
Geschikt voor gipskarton Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor messing Nee
Merk Bosch
Gewicht per stuk (g) 265
HS- en goederencode 82029980
Type HSS Bi-Metal Hole Saw

Artikelnummers

Artikelnummer B4957.584.145
EAN 3165140104395
UBB 500504998260
UNSPSC 27112826
Fabrikant artikelnummer 2608584145
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.