Gatzagen
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
Zagen
Gatzagen
B4957.584.128
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
Bosch Gatzagen
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Gatzaag HSS-bimetaal voor standaardadapter 89 mm, 3 1/2"
Volledige omschrijving
Artikelnummer
B4957.584.128
Diameter
89
Snijdiepte (mm)
44
Randverzinker
Nee
Opnamesysteem
Zeskanthouder
Geschikt voor glasvezel
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Diameter
89
Snijdiepte (mm)
44
Randverzinker
Nee
Opnamesysteem
Zeskanthouder
Geschikt voor glasvezel
Nee
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor aluminium
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor non-ferrometaal
Ja
Geschikt voor gipskarton
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor messing
Nee
Merk
Bosch
Gewicht per stuk (g)
370
Type
HSS Bi-Metal Hole Saw
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
De bimetalen gatzaag zaagt soepel door verschillende materialen. De tandconfiguratie (Vario-tandstrip) is ideaal om door materiaal te glijden voor gladde zaagsneden. Gemaakt van bimetaal HSS (high-speed staal) met 8% kobaltlegering, heeft deze gatzaag minder kans op tandbreuk en een hogere hittebestendigheid voor langdurig zagen. Gebruik deze gatzaag voor het zagen door hout, metaal en kunststof
Artikelnummers
Artikelnummer
B4957.584.128
EAN
3165140087681
UBB
500504992222
UNSPSC
27112826
Fabrikant artikelnummer
2608584128