text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Gatzagen


De bimetalen gatzaag zaagt soepel door verschillende materialen. De tandconfiguratie (Vario-tandstrip) is ideaal om door materiaal te glijden voor gladde zaagsneden. Gemaakt van bimetaal HSS (high-speed staal) met 8% kobaltlegering, heeft deze gatzaag minder kans op tandbreuk en een hogere hittebestendigheid voor langdurig zagen. Gebruik deze gatzaag voor het zagen door hout, metaal en kunststof

Artikelnummer B4957.584.121
Diameter 64
Snijdiepte (mm) 44
Randverzinker Nee
Opnamesysteem Zeskanthouder
Geschikt voor glasvezel Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 64
Snijdiepte (mm) 44
Randverzinker Nee
Opnamesysteem Zeskanthouder
Geschikt voor glasvezel Nee
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor non-ferrometaal Ja
Geschikt voor gipskarton Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor messing Nee
Merk Bosch
Gewicht per stuk (g) 205
Goederencode 82029980
Type HSS Bi-Metal Hole Saw

Omschrijving

De bimetalen gatzaag zaagt soepel door verschillende materialen. De tandconfiguratie (Vario-tandstrip) is ideaal om door materiaal te glijden voor gladde zaagsneden. Gemaakt van bimetaal HSS (high-speed staal) met 8% kobaltlegering, heeft deze gatzaag minder kans op tandbreuk en een hogere hittebestendigheid voor langdurig zagen. Gebruik deze gatzaag voor het zagen door hout, metaal en kunststof

Artikelnummers

Artikelnummer B4957.584.121
EAN 3165140087612
UBB 500504990994
UNSPSC 27112826
Fabrikant artikelnummer 2608584121
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.