text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Gatzagen


Artikelnummer B4957.584.114
Diameter 44
Snijdiepte (mm) 44
Randverzinker Nee
Opnamesysteem Zeskanthouder
Geschikt voor glasvezel Nee
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 44
Snijdiepte (mm) 44
Randverzinker Nee
Opnamesysteem Zeskanthouder
Geschikt voor glasvezel Nee
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor non-ferrometaal Ja
Geschikt voor gipskarton Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor messing Nee
Merk Bosch
Gewicht per stuk (g) 105
HS- en goederencode 82029980
Type HSS Bi-Metal Hole Saw

Artikelnummers

Artikelnummer B4957.584.114
EAN 3165140087544
UBB 500504990168
UNSPSC 27112826
Fabrikant artikelnummer 2608584114
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.