Gatzagen
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
Zagen
Gatzagen
B4957.584.111
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
Bosch Gatzagen
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Gatzaag HSS-bimetaal voor standaardadapter 38 mm, 1 1/2"
Volledige omschrijving
Artikelnummer
B4957.584.111
Diameter
38
Snijdiepte (mm)
44
Randverzinker
Nee
Opnamesysteem
Zeskanthouder
Geschikt voor glasvezel
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Diameter
38
Snijdiepte (mm)
44
Randverzinker
Nee
Opnamesysteem
Zeskanthouder
Geschikt voor glasvezel
Nee
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor aluminium
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor non-ferrometaal
Ja
Geschikt voor gipskarton
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor messing
Nee
Merk
Bosch
Gewicht per stuk (g)
129
Type
HSS Bi-Metal Hole Saw
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Het balgfilter is een vervangingsfilter voor gebruik met Bosch stofafzuigers. Geschikt voor: GAS 35 L AFC, GAS 35 L SFC+, GAS 35 M AFC, GAS 55 M AFC Professional.
Artikelnummers
Artikelnummer
B4957.584.111
EAN
3165140087513
UBB
500505041615
UNSPSC
27112826
Fabrikant artikelnummer
2608584111