text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch blokschaaf GFF 22 A


Artikelnummer B4485.000.010
Hoogte 165
Spanning (V) 230
Frequentie (Hz) 60
Lengte (mm) 365
Nom. opgenomen vermogen (W) 670
Machinegewicht (kg) 2.9
Nullasttoerental (1/min) 9000
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 165
Spanning (V) 230
Frequentie (Hz) 60
Lengte (mm) 365
Nom. opgenomen vermogen (W) 670
Machinegewicht (kg) 2.9
Nullasttoerental (1/min) 9000
Freesdiameter (mm) 105
Freesdiepte (mm) 22
Merk Bosch
Gewicht per stuk (g) 5000
Model GFF 22 A
Type Biscuit Joiner

Artikelnummers

Artikelnummer B4485.000.010
EAN 3165140619288
UBB 500620057280
UNSPSC 23101513
Fabrikant artikelnummer 0601620070
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.