Frezen & schaven
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
Frezen & schaven
B4495.000.010
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
Bosch Frezen & schaven
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
B4495.000.010
Breedte
169
Hoogte
173
Spanning (V)
230
Lengte (mm)
296
Nom. opgenomen vermogen (W)
850
Machinegewicht (kg)
3.2
Lengte schaafzool (mm)
296
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
169
Hoogte
173
Spanning (V)
230
Lengte (mm)
296
Nom. opgenomen vermogen (W)
850
Machinegewicht (kg)
3.2
Lengte schaafzool (mm)
296
Schaafdiepte (mm)
0
Schaafbreedte (mm)
82
Max. sponningdiepte (mm)
24
Nullasttoerental (1/min)
14000
Merk
Bosch
Gewicht per stuk (g)
3200
Model
GHO 40 - 82 C
Type
Planer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4495.000.010
EAN
3165140305600
UBB
500505921097
UNSPSC
23101513
Fabrikant artikelnummer
060159A760