Frezen & schaven
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
Frezen & schaven
B4480.000.050
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
Bosch Frezen & schaven
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
B4480.000.050
Breedte
370
Hoogte
270
Gewicht
3.6
Spanning (V)
230
Frequentie (Hz)
60
Lengte (mm)
170
Nom. opgenomen vermogen (W)
1250
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
370
Hoogte
270
Gewicht
3.6
Spanning (V)
230
Frequentie (Hz)
60
Lengte (mm)
170
Nom. opgenomen vermogen (W)
1250
Nullasttoerental (1/min)
24000
Freeskorfslag (mm)
60
Spantangdiameter (mm)
6
Merk
Bosch
Model
GOF 1250 CE
Type
Router
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4480.000.050
EAN
3165140690058
UBB
500625438923
UNSPSC
23101513
Fabrikant artikelnummer
0601626000