Accu machines
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
Accu machines
Frezen & schaven
4Z528387
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
BOSCH Frezen & schaven GHO 12 V-20 C&G
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4Z528387
Nom. spanning (V)
12
Schaafdiepte (mm)
2
Schaafbreedte (mm)
56
Max. sponningdiepte (mm)
17
Nullasttoerental (1/min)
14500
Gewicht zonder accupack (kg)
1.5
Met acculader
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
12
Schaafdiepte (mm)
2
Schaafbreedte (mm)
56
Max. sponningdiepte (mm)
17
Nullasttoerental (1/min)
14500
Gewicht zonder accupack (kg)
1.5
Met acculader
Nee
Merk
Bosch
Model
GHO 20
Type
Cordless Planer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4Z528387
EAN
3165140922876
UBB
500699225115
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06015A7002