text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Forstner bit Zwart/Clear 20 x 400mm


Artikelnummer 2N802007
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 10
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 340
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 400
Diameter boor (mm) 20
Schachtdiameter (mm) 10
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 340
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Ja
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merk Bosch
Type Machine Wood Drill Bit with M-Tip

Artikelnummers

Artikelnummer 2N802007
EAN 3165140099677
UBB 500512673392
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 2608597201
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.