text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Forstner bit Zwart/Clear 14 x 400mm


Artikelnummer 5Z525945
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 10
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 340
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Totale lengte (mm) 400
Diameter boor (mm) 14
Schachtdiameter (mm) 10
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 340
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Ja
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merk Bosch
Goederencode 82075090
Type Machine Wood Drill Bit with M-Tip

Artikelnummern

Artikelnummer 5Z525945
EAN 3165140099646
UBB 500512672717
UNSPSC 23241639
Hersteller Artikel Nr 2608597198
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.