text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Expert for Wood cirkelzaagblad voor accuzagen 216x1,7/1,2x30 T48


The Expert for Wood Circular Saw Blade maximises the cordless saw´s battery runtime. Its extra-thin kerf and aggressive tooth angles reduce friction and material removal, consuming less power for effortlessly smooth sawing. The blade is up to 30% thinner than regular Expert blades, while still delivering superior lifetime. MicroteQ carbide teeth ensure

Artikelnummer 8D564759
Max. toerental (1/min) 7000
Zaagbladdiameter (mm) 216
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 7000
Zaagbladdiameter (mm) 216
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 17
Aantal tanden 48
Zaagbladdikte (mm) 16
Merk Bosch
Type Circular Saw Blade

Omschrijving

Het Expert for Wood cirkelzaagblad maximaliseert de acculooptijd van de accucirkelzaag. De extra dunne zaagsnede en agressieve tandhoeken verminderen wrijving en materiaalverwijdering, verbruiken minder stroom en zorgen voor moeiteloos soepel zagen. Het zaagblad is tot 30% dunner dan gewone Expert zaagbladen, terwijl het toch een superieure levensduur biedt. De MicroteQ hardmetalen tanden zorgen voor een hoge duurzaamheid en superieure prestaties bij houten toepassingen. Het is ideaal voor het zagen van alle soorten hout en houten materialen. Het Expert voor Hout Cirkelzaagblad heeft MicroteQ tanden die bestaan uit extra fijne en duurzame hardmetalen korrels uit eigen Bosch productie, wat zorgt voor een superieure levensduur. De anticorrosieve ProteQtion coating van het blad vermindert de wrijving, voorkomt roest en zorgt voor zeer duurzame zaagprestaties.

Artikelnummers

Artikelnummer 8D564759
EAN 3165140957519
UBB 500699306394
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608644521
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.