Cirkelzaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
3U741213
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
Bosch Expert for Wood cirkelzaagblad voor accuzagen 136x1,5/1x20 T24
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3U741213
Max. toerental (1/min)
10000
Zaagbladdiameter (mm)
136
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
20
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
15
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. toerental (1/min)
10000
Zaagbladdiameter (mm)
136
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
20
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
15
Aantal tanden
24
Zaagbladdikte (mm)
16
Merk
Bosch
Type
Circular Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3U741213
EAN
3165140957281
UBB
500699301916
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2608644498