text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Expert for High Pressure Laminate cirkelzaagblad 305x30-96


The Expert for High Pressure Laminate Circular Saw Blade performs perfectly when cutting in high-pressure laminate. The blade´s unique Extra Hard Microteq teeth are manufactured in-house by Bosch from highly durable carbide grains. The fine quality woodworkers expect, providing the capability to handle the extreme conditions of professional construction

Artikelnummer 9E663661
Max. toerental (1/min) 6200
Zaagbladdiameter (mm) 305
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 30
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 6200
Zaagbladdiameter (mm) 305
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 32
Aantal tanden 96
Zaagbladdikte (mm) 403
Merk Bosch
Type Circular Saw Blade

Omschrijving

Het Expert for Construct Wood cirkelzaagblad is sterk bestand tegen het zagen van constructiehout. De unieke extra harde Microteq tanden worden door Bosch zelf geproduceerd uit zeer duurzame hardmetalen korrels, waardoor zagen met hoge prestaties en een lange levensduur mogelijk is. Dit wordt verder ondersteund door de combinatie van een speciaal tandontwerp en een brede tandrug. Bovendien zorgen de speciaal ontworpen antitrillingssleuven voor een bijzonder soepele zaagsnede met aanzienlijk minder lawaai en trillingen. Bovendien is het Expert for Construct Wood cirkelzaagblad voorzien van een Proteqtion coating, die corrosie voorkomt en zorgt voor betrouwbaar zagen terwijl de wrijving wordt verminderd. Gebruik dit zaagblad in bouwhout met vreemde voorwerpen zoals spijkers en betonresten. Het Expert for Construct Wood cirkelzaagblad heeft een ATB (Alternate Top Bevel)+Pyramide tandgeometrie voor moeiteloos zagen in constructiehout met of zonder spijkers.

Artikelnummers

Artikelnummer 9E663661
EAN 3165140881142
UBB 500651978784
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608644364
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.