text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Expert for High Pressure Laminate cirkelzaagblad 300x30-96


The Expert for High Pressure Laminate Circular Saw Blade performs perfectly when cutting in high-pressure laminate. The blade´s unique Extra Hard Microteq teeth are manufactured in-house by Bosch from highly durable carbide grains. The fine quality woodworkers expect, providing the capability to handle the extreme conditions of professional construction

Artikelnummer 3Y123434
Max. toerental (1/min) 6300
Zaagbladdiameter (mm) 300
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 30
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 6300
Zaagbladdiameter (mm) 300
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 32
Aantal tanden 96
Zaagbladdikte (mm) 403
Merk Bosch
Type Circular Saw Blade

Omschrijving

Het Expert for Sandwich Panel Cirkelzaagblad biedt een soepele prestatie in sandwichpanelen. Een speciale tandvorm maakt het mogelijk om met gemak door plaatstaal te zagen, terwijl de verbinding tussen staallagen en isolatiematerialen behouden blijft. Het krachtige blad heeft unieke extra harde Microteq tanden die door Bosch zelf worden vervaardigd uit zeer duurzame hardmetalen korrels. Deze prestaties worden verder ondersteund door de Proteqtion coating van het blad die corrosie voorkomt en zorgt voor betrouwbaar zagen terwijl de wrijving wordt verminderd. Bovendien is dit product speciaal ontworpen met antitrillingssleuven voor bijzonder soepel zagen, aanzienlijk minder lawaai en aanzienlijk minder trillingen. Gebruik dit zaagblad in sandwichpanelen met stalen lagen. De MTCG (Multi-Purpose Triple Chip Grind) tandconfiguratie van het Expert voor Sandwichpanelen cirkelzaagblad zorgt voor een lange levensduur, zelfs bij zware toepassingen.

Artikelnummers

Artikelnummer 3Y123434
EAN 3165140881128
UBB 500651978370
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608644362
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.