Cirkelzaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
0H938888
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
Bosch Expert for High Pressure Laminate cirkelzaagblad 254x30-80
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0H938888
Max. toerental (1/min)
7500
Zaagbladdiameter (mm)
254
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
28
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. toerental (1/min)
7500
Zaagbladdiameter (mm)
254
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
28
Aantal tanden
80
Zaagbladdikte (mm)
319
Merk
Bosch
Goederencode
82023100
Type
Circular Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0H938888
EAN
3165140881104
UBB
500651977950
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2608644360