text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Bosch Expert for High Pressure Laminate cirkelzaagblad 216x30-64


The Expert for High Pressure Laminate Circular Saw Blade performs perfectly when cutting in high-pressure laminate. The blade´s unique Extra Hard Microteq teeth are manufactured in-house by Bosch from highly durable carbide grains. The fine quality woodworkers expect, providing the capability to handle the extreme conditions of professional construction

Artikelnummer 6W171714
Max. toerental (1/min) 8800
Zaagbladdiameter (mm) 216
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 30
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 8800
Zaagbladdiameter (mm) 216
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 28
Aantal tanden 64
Zaagbladdikte (mm) 317
Merk Bosch

Omschrijving

Het Expert voor High Pressure Laminaat Cirkelzaagblad presteert perfect bij het zagen in hogedruklaminaat. De unieke Extra Hard Microteq tanden van het blad worden door Bosch zelf vervaardigd uit zeer duurzame hardmetalen korrels. De fijne kwaliteit die houtbewerkers verwachten, biedt de mogelijkheid om de extreme omstandigheden van de professionele bouw aan te kunnen. Deze hoge zaagprestatie wordt ook versterkt door de ProteQtion coating van het blad die corrosie voorkomt en zorgt voor betrouwbaar zagen terwijl de wrijving wordt verminderd. Bovendien is dit product speciaal ontworpen met antitrillingssleuven voor bijzonder soepel zagen, aanzienlijk minder lawaai en aanzienlijk minder trillingen. Gebruik dit zaagblad in hogedruklaminaatpanelen. Met HLTCG (High-Low Triple Chip Ground) tanden is het Expert voor High Pressure Laminaat Cirkelzaagblad robuust voor het werken met schurende materialen.

Artikelnummers

Artikelnummer 6W171714
EAN 3165140881050
UBB 500651976960
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608644355
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.