text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Expert for Fibre Cement cirkelzaagblad voor accuzagen 250x2,2/1,6x30 T6


The Expert for Fibre Cement Circular Saw Blade maximises the cordless saw´s battery runtime. Its extra-thin kerf reduces friction and material removal, consuming less power for effortlessly smooth sawing. Polycrystalline diamond (PCD) teeth ensure extremely long lifetime even in highly abrasive materials. It is ideal for cutting fibre cement. The Expert

Artikelnummer 8C664262
Max. toerental (1/min) 6000
Zaagbladdiameter (mm) 250
Boringsdiameter 30
Snijbreedte (mm) 22
Aantal tanden 6
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 6000
Zaagbladdiameter (mm) 250
Boringsdiameter 30
Snijbreedte (mm) 22
Aantal tanden 6
Zaagbladdikte (mm) 16
Merk Bosch
Type Circular Saw Blade

Omschrijving

Het Expert voor gelamineerde panelen cirkelzaagblad maximaliseert de acculooptijd van de accucirkelzaag. De extra dunne zaagsnede vermindert wrijving en materiaalverwijdering en verbruikt minder stroom voor moeiteloos soepel zagen. De MicroteQ hardmetalen tanden zorgen voor een hoge duurzaamheid en superieure prestaties in gelamineerde panelen. Hij is ideaal voor het zagen in ruwe, gefineerde of gelamineerde spaanplaat, akoestische panelen en abrasieve panelen met enkele of dubbele coating. Het Expert voor gelamineerde panelen cirkelzaagblad heeft MicroteQ tanden die bestaan uit extra fijne en duurzame hardmetalen korrels uit eigen Bosch productie, waardoor een superieure levensduur wordt gegarandeerd. De corrosiewerende ProteQtion coating van het blad vermindert de wrijving, voorkomt roest en zorgt voor zeer duurzame zaagprestaties.

Artikelnummers

Artikelnummer 8C664262
EAN 3165140957885
UBB 500699313713
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608644558
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.