Cirkelzaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
5I893903
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
Bosch Expert for Aluminium cirkelzaagblad voor accuzagen 305x2,4/1,8x30 T96
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
5I893903
Max. toerental (1/min)
5000
Zaagbladdiameter (mm)
305
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Nee
Snijbreedte (mm)
24
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. toerental (1/min)
5000
Zaagbladdiameter (mm)
305
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Nee
Snijbreedte (mm)
24
Aantal tanden
96
Zaagbladdikte (mm)
16
Merk
Bosch
Goederencode
82023100
Type
Circular Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5I893903
EAN
3165140957779
UBB
500699311576
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2608644547