Cirkelzaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
2O564699
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
Bosch Expert for Aluminium cirkelzaagblad voor accuzagen 165x1,8/1,3x20 T54
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2O564699
Max. toerental (1/min)
8500
Zaagbladdiameter (mm)
165
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
20
Geschikt voor hout
Nee
Snijbreedte (mm)
18
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. toerental (1/min)
8500
Zaagbladdiameter (mm)
165
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
20
Geschikt voor hout
Nee
Snijbreedte (mm)
18
Aantal tanden
54
Zaagbladdikte (mm)
16
Merk
Bosch
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2O564699
EAN
3165140957694
UBB
500699309935
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2608644539