Cirkelzaagbladen
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
Merken
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
3O093348
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
Bosch EX CW H 230x30-30
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3O093348
Max. toerental (1/min)
8300
Zaagbladdiameter (mm)
230
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
22
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. toerental (1/min)
8300
Zaagbladdiameter (mm)
230
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
22
Aantal tanden
30
Zaagbladdikte (mm)
316
Merk
Bosch
Type
Circular Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3O093348
EAN
3165140880886
UBB
500651974312
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2608644338