Test catalogus aantal
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
Toebehoren & onderdelen
Houtfrezen
B4980.628.382
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
Bosch Eindfrees Vinger HM 9 x 20/8mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
B4980.628.382
Totale lengte (mm)
51
Schachtdiameter (mm)
8
Werkende lengte (mm)
19.6
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor massief hout
Ja
Diameter frees (mm)
9
Merk
Bosch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
51
Schachtdiameter (mm)
8
Werkende lengte (mm)
19.6
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor massief hout
Ja
Diameter frees (mm)
9
Merk
Bosch
Gewicht per stuk (g)
55
Type
End Miller
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4980.628.382
EAN
3165140358439
UBB
500505033463
UNSPSC
23101513
Fabrikant artikelnummer
2608628382