Test catalogus aantal
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
Toebehoren & onderdelen
Houtfrezen
B4980.628.384
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
Bosch Eindfrees Vinger HM 11 x 20/8mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
B4980.628.384
Totale lengte (mm)
51
Schachtdiameter (mm)
8
Werkende lengte (mm)
19.6
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor massief hout
Ja
Diameter frees (mm)
11
Merk
Bosch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
51
Schachtdiameter (mm)
8
Werkende lengte (mm)
19.6
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor massief hout
Ja
Diameter frees (mm)
11
Merk
Bosch
Gewicht per stuk (g)
55
Goederencode
82077090
Type
End Miller
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4980.628.384
EAN
3165140358453
UBB
500505034032
UNSPSC
23101513
Fabrikant artikelnummer
2608628384