Accu machines
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
Accu machines
Slagmachines
7X608688
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
Bosch easyimpact 12-bargetool
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7X608688
Nom. spanning (V)
12
Breedte
210
Hoogte
85
Lengte (mm)
240
Accucapaciteit (Ah)
2
Gewicht incl. accupack (kg)
1
Spanwijdte boorhouder (mm)
10-10
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
12
Breedte
210
Hoogte
85
Lengte (mm)
240
Accucapaciteit (Ah)
2
Gewicht incl. accupack (kg)
1
Spanwijdte boorhouder (mm)
10-10
Boordiameter staal 2e stand (mm)
8
Boordiameter staal 1e stand (mm)
8
Boordiameter hout 2e stand (mm)
20
Boordiameter hout 1e stand (mm)
20
Max. draaimoment (Nm)
30
Draaimomentinstelling (Nm)
15-30
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
0-400
Nullasttoerental 2e stand (1/min)
0-1300
Met acculader
Nee
Merk
Bosch
Model
EasyImpact 12
Type
Cordless Hammer Drill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7X608688
EAN
4053423224849
UBB
500583329122
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
06039B6106