text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch easyimpact 12 -2accu


Artikelnummer 7H270215
Nom. spanning (V) 12
Breedte 210
Hoogte 85
Lengte (mm) 240
Accucapaciteit (Ah) 2
Gewicht incl. accupack (kg) 1
Spanwijdte boorhouder (mm) 10-10
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 12
Breedte 210
Hoogte 85
Lengte (mm) 240
Accucapaciteit (Ah) 2
Gewicht incl. accupack (kg) 1
Spanwijdte boorhouder (mm) 10-10
Boordiameter staal 2e stand (mm) 8
Boordiameter staal 1e stand (mm) 8
Boordiameter hout 2e stand (mm) 20
Boordiameter hout 1e stand (mm) 20
Max. draaimoment (Nm) 30
Boordiameter beton 2e stand (mm) 6
Boordiameter beton 1e stand (mm) 6
Boordiameter steen 1e stand (mm) 6
Boordiameter steen 2e stand (mm) 6
Draaimomentinstelling (Nm) 15-30
Max. aantal slagen (1/min) 19500
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 0-450
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 0-1300
Aantal meegeleverde accu's 2
Met acculader Ja
Merk Bosch
HS- en goederencode 84672920
Model EasyImpact 12
Type Cordless Hammer Drill

Artikelnummers

Artikelnummer 7H270215
EAN 4053423224832
UBB 500583124762
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 06039B6105
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.