text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch easyimpact 12 -1accu


Artikelnummer 4B120602
Nom. spanning (V) 12
Breedte 235
Hoogte 103
Lengte (mm) 235
Accucapaciteit (Ah) 2
Gewicht incl. accupack (kg) 1
Spanwijdte boorhouder (mm) 10-10
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 12
Breedte 235
Hoogte 103
Lengte (mm) 235
Accucapaciteit (Ah) 2
Gewicht incl. accupack (kg) 1
Spanwijdte boorhouder (mm) 10-10
Boordiameter staal 2e stand (mm) 8
Boordiameter staal 1e stand (mm) 8
Boordiameter hout 2e stand (mm) 20
Boordiameter hout 1e stand (mm) 20
Max. draaimoment (Nm) 30
Draaimomentinstelling (Nm) 15-30
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 0-400
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 0-1300
Aantal meegeleverde accu's 1
Met acculader Ja
Merk Bosch
Model EasyImpact 12
Type Cordless Hammer Drill

Artikelnummers

Artikelnummer 4B120602
EAN 4053423224825
UBB 500581980991
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 06039B6104
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.