Accu machines
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
Accu machines
Slagmachines
2E175646
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
Bosch easyhedgecut 60 snoeien 450w
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2E175646
Breedte
160
Hoogte
187
Gewicht
2.8
Spanning (V)
230
Lengte (mm)
979
Nom. opgenomen vermogen (W)
450
Mesafstand (mm)
16
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
160
Hoogte
187
Gewicht
2.8
Spanning (V)
230
Lengte (mm)
979
Nom. opgenomen vermogen (W)
450
Mesafstand (mm)
16
Aantal snijbewegingen bij nullast (1/min)
3400
Bruikbare meslengte (mm)
600
Merk
Bosch
Model
EasyHedgeCut 60
Type
Cordless Hedge Trimmer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2E175646
EAN
4059952655017
UBB
500581357034
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
0600847D01