Cirkelzaagbladen
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
Doorslijpschijven
0K742560
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
Bosch Doorslijpschijf M 115 x 1,6 x 22,23mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0K742560
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
1.6
Max. toerental (1/min)
13.3
Schijfdiameter (mm)
115
Geschikt voor nat bedrijf
Nee
Boringsdiameter
22.23
Komschijf
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
1.6
Max. toerental (1/min)
13.3
Schijfdiameter (mm)
115
Geschikt voor nat bedrijf
Nee
Boringsdiameter
22.23
Komschijf
Nee
X-Lock-houder
Ja
Merk
Bosch
Type
Cutting Disc
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0K742560
EAN
3165140947428
UBB
500699295167
UNSPSC
31191500
Fabrikant artikelnummer
2608619252