SDS Max producten
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Toebehoren & onderdelen
SDS Max producten
5V562571
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
Bosch Doorboor 55 x 450 x 600mm
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
5V562571
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
SDS-max
Snijlengte (mm)
450
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
600
Diameter boor (mm)
55
Opnamesysteem
SDS-max
Snijlengte (mm)
450
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor steen
Ja
Geschikt voor glas
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Nee
Geschikt voor opboren
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Nee
Met snelsluiting
Nee
Merk
Bosch
HS- en goederencode
82075030
Type
Through Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5V562571
EAN
3165140021975
UBB
500648696424
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
1618596457