text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Diamantdoorslijpschijf 125 x 22,23mm


Artikelnummer 7H396650
Toepassing Slijpen
Dikte (mm) 5
Schijfdiameter (mm) 125
Geschikt voor nat bedrijf Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Slijpen
Dikte (mm) 5
Schijfdiameter (mm) 125
Geschikt voor nat bedrijf Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Nee
Geschikt voor gewapend beton Nee
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor hardgesteente Nee
Geschikt voor kalkzandsteen Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor metaal Nee
Geschikt voor natuursteen Nee
Geschikt voor chamottesteen Nee
Geschikt voor uitgewassen beton Nee
Geschikt voor dakpan Nee
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22.23
Komschijf Ja
Segmenthoogte (mm) 5
Merk Bosch
Type Diamond Plate Grinding Wheel

Artikelnummers

Artikelnummer 7H396650
EAN 3165140871433
UBB 500668182339
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 2608601573
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.