text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Diamantboor 57 x 35mm


De boor past op haakse slijpmachines. De diamantboor voor droog boren Dry Speed gaat lang mee bij droog boren in hard keramiek. De zeer goede diamantkop kan op een zeer hoog toerental boren en de vacuümsoldeertechnologie zorgt voor een lange levensduur. Deze boor is geschikt voor boren in tegels, van zachte wandtegels tot zeer harde vloertegels zoals fijn steengoed.

Artikelnummer 0M495752
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 57
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 35
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 35
Diameter boor (mm) 57
Schachtdiameter (mm) 57
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 35
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Ja
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merk Bosch
Type Dry Speed Diamond Drill Bit

Omschrijving

De diamantslijper Dry Speed gaat lang mee bij het droogboren van harde keramiek. De hoogwaardige diamanten zorgen voor zeer hoge boorsnelheden en de vacuümsoldeertechnologie garandeert een lange levensduur. Dit product is bedoeld voor tegels variërend van zachte wandtegels tot zeer harde vloertegels, zoals steengoed.

Artikelnummers

Artikelnummer 0M495752
EAN 3165140577793
UBB 500648450970
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608587127
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.