text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Diamantboor 51 x 35mm


Artikelnummer 7U546513
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 51
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 35
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 35
Diameter boor (mm) 51
Schachtdiameter (mm) 51
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 35
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Ja
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merk Bosch
Type Dry Speed Diamond Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 7U546513
EAN 3165140577779
UBB 500648795267
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608587125
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.