text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Bosch Diamantboor 14 x 33mm


Artikelnummer 1M174582
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 14
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 33
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 33
Diameter boor (mm) 14
Schachtdiameter (mm) 14
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 33
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Ja
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Ja
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merk Bosch

Artikelnummers

Artikelnummer 1M174582
EAN 3165140577960
UBB 500648496445
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608587144
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.