text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Decoupeerzagen

Artikelnummer B4500.000.110
Slag (mm) 26
Spanning (V) 230
Nom. opgenomen vermogen (W) 800
Machinegewicht (kg) 2.2
Snijdiepte in hout (mm) 160
Nullastslagenaantal (hef) (1/min) 800
Max. materiaaldikte in aluminium 250 N/mm² (mm) 20

Specificaties

Slag (mm) 26
Spanning (V) 230
Nom. opgenomen vermogen (W) 800
Machinegewicht (kg) 2.2
Snijdiepte in hout (mm) 160
Nullastslagenaantal (hef) (1/min) 800
Max. materiaaldikte in aluminium 250 N/mm² (mm) 20
Max. materiaaldikte in staal 400 N/mm² (mm) 10
Merk Bosch
Model GST 160 CE
Type Jig Saw

Artikelnummers

Artikelnummer B4500.000.110
EAN 3165140746250
UBB 500620054212
UNSPSC 27111508
Fabrikant artikelnummer 0601517000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.