Test catalogus aantal
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
Zagen & knippen
Decoupeerzagen
B4500.000.100
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
Bosch Decoupeerzagen
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
B4500.000.100
Slag (mm)
26
Nom. opgenomen vermogen (W)
780
Machinegewicht (kg)
2.7
Snijdiepte in hout (mm)
150
Nullastslagenaantal (hef) (1/min)
500
Max. materiaaldikte in aluminium 250 N/mm² (mm)
20
Max. materiaaldikte in staal 400 N/mm² (mm)
10
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Slag (mm)
26
Nom. opgenomen vermogen (W)
780
Machinegewicht (kg)
2.7
Snijdiepte in hout (mm)
150
Nullastslagenaantal (hef) (1/min)
500
Max. materiaaldikte in aluminium 250 N/mm² (mm)
20
Max. materiaaldikte in staal 400 N/mm² (mm)
10
Merk
Bosch
Gewicht per stuk (g)
2600
Model
GST 150 BCE
Type
Jig Saw
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4500.000.100
EAN
3165140618908
UBB
500613323541
UNSPSC
27111508
Fabrikant artikelnummer
0601513003