Test catalogus aantal
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
Zagen & knippen
Decoupeerzagen
B4500.000.060
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
Bosch Decoupeerzagen
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
B4500.000.060
Spanning (V)
230
Lengte (mm)
2500
Nom. opgenomen vermogen (W)
650
Machinegewicht (kg)
2.6
Snijdiepte in hout (mm)
90
Nullastslagenaantal (hef) (1/min)
500
Max. materiaaldikte in aluminium 250 N/mm² (mm)
20
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Spanning (V)
230
Lengte (mm)
2500
Nom. opgenomen vermogen (W)
650
Machinegewicht (kg)
2.6
Snijdiepte in hout (mm)
90
Nullastslagenaantal (hef) (1/min)
500
Max. materiaaldikte in aluminium 250 N/mm² (mm)
20
Merk
Bosch
Gewicht per stuk (g)
2435
Goederencode
84672290
Model
GST 90 BE
Type
Jig Saw
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4500.000.060
EAN
3165140602839
UBB
500574078142
UNSPSC
27111508
Fabrikant artikelnummer
060158F000