text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Decoupeerzagen


Artikelnummer B4500.000.050
Slag (mm) 26
Spanning (V) 230
Nom. opgenomen vermogen (W) 780
Machinegewicht (kg) 2.6
Snijdiepte in hout (mm) 150
Nullastslagenaantal (hef) (1/min) 500
Max. materiaaldikte in aluminium 250 N/mm² (mm) 20
Verpakt per 1

Specificaties

Slag (mm) 26
Spanning (V) 230
Nom. opgenomen vermogen (W) 780
Machinegewicht (kg) 2.6
Snijdiepte in hout (mm) 150
Nullastslagenaantal (hef) (1/min) 500
Max. materiaaldikte in aluminium 250 N/mm² (mm) 20
Max. materiaaldikte in staal 400 N/mm² (mm) 10
Merk Bosch
Gewicht per stuk (g) 4400
Goederencode 84672290
Model GST 150 CE
Type Jig Saw

Artikelnummers

Artikelnummer B4500.000.050
EAN 3165140463720
UBB 500571224889
UNSPSC 27111508
Fabrikant artikelnummer 0601512000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.