text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Decoupeerzagen


Artikelnummer 7Z759475
Nom. spanning (V) 12
Slag (mm) 18
Accucapaciteit (Ah) 0
Gewicht incl. accupack (kg) 1.5
Snijdiepte in hout (mm) 70
Nullastslagenaantal (hef) (1/min) 2800
Max. materiaaldikte in aluminium 250 N/mm² (mm) 3
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 12
Slag (mm) 18
Accucapaciteit (Ah) 0
Gewicht incl. accupack (kg) 1.5
Snijdiepte in hout (mm) 70
Nullastslagenaantal (hef) (1/min) 2800
Max. materiaaldikte in aluminium 250 N/mm² (mm) 3
Max. materiaaldikte in staal 400 N/mm² (mm) 3
Zwenkbereik (°) 45
Met acculader Nee
Merk Bosch
Goederencode 84672290
Model GST 12V-70
Type Cordless Jigsaw

Artikelnummers

Artikelnummer 7Z759475
EAN 3165140770521
UBB 500681360631
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06015A1002
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.