Decoupeer & reciprozaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Decoupeer & reciprozaagbladen
B4955.634.995
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
Bosch Decoupeerzaagblad T345XF 25 stuks
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
B4955.634.995
Totale lengte (mm)
132
Geschikt voor RVS
Nee
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
132
Geschikt voor RVS
Nee
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Tandsteek (mm)
2.4
Merk
Bosch
Gewicht per stuk (g)
250
Type
Jigsaw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4955.634.995
EAN
3165140128032
UBB
500505078005
UNSPSC
27111508
Fabrikant artikelnummer
2608634995