text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Decoupeerzaagblad T101BRF 5 stuks


Decoupeerzaagblad T 101 BRF Clean for Hard Wood bT 101 BRF/b BIM, vrijhoek- en tandgeslepen Hardhout, laminaat, gelamineerde platen (3-30 mm), keukenwerkbladen (45 mm), zuiver oppervlak

Artikelnummer B4955.634.235
Totale lengte (mm) 100
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 100
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Tandsteek (mm) 2.5
Merk Bosch

Omschrijving

Het decoupeerzaagblad T 101 BRF Clean voor hardhout levert zuivere rechte zaagsneden in hout. De precisiegeslepen tanden met conisch geslepen body snijden zuiver. Gemaakt van BIM (bimetaal), is de volledig geharde HSS (high-speed staal) tandlijst van het blad verbonden met het zeer elastische HCS (hoog koolstofstaal) lichaam, waardoor het geschikt is voor het zagen van harde materialen zoals hardhout en abrasieve houtbewerkingsmaterialen. Bovendien is hij uitgerust met een omgekeerd tandontwerp voor scheurvrije zaagsneden aan het bovenoppervlak. De fijne tandsteek (2,5 mm) zaagt houten materialen met een dikte van 3-30 mm.

Artikelnummers

Artikelnummer B4955.634.235
EAN 3165140091862
UBB 500505062652
UNSPSC 27111508
Fabrikant artikelnummer 2608634235
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.