text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Decoupeerzaag & reciprozaagbladen 2ST HARDWOOD 2X CLN


High Precision Tear-Free Cutting Laminated Worktops! Ensuring the ‘clean side’ of a jigsaw cut is on the visible part of the work material has always been an art among joiners and woodworkers. Sometimes you can turn the workpiece over, other times the jigsaw itself can be held upside down. Or you could use the EXPERT ‘Hardwood 2-side clean’, that offers

Artikelnummer 4P622453
Totale lengte (mm) 117
Gereedschapopname T-schacht
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 117
Gereedschapopname T-schacht
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Tandsteek (mm) 2-2
Merk Bosch
Model T 308 BFP
Type Saw Blade Set

Omschrijving

Snoerloze grasmaaier AdvancedRotak 36V-40-650,Voor krachtig maaien - uitstekend maaien en verzamelen met handige functies

Artikelnummers

Artikelnummer 4P622453
EAN 4059952657417
UBB 500582175195
UNSPSC 27111508
Fabrikant artikelnummer 2608901714
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.