text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Decoupeerzaag & reciprozaagbladen 2ST HARDWOOD 2-S CLN


High Precision Tear-Free Cutting Laminated Worktops! Ensuring the ‘clean side’ of a jigsaw cut is on the visible part of the work material has always been an art among joiners and woodworkers. Sometimes you can turn the workpiece over, other times the jigsaw itself can be held upside down. Or you could use the EXPERT ‘Hardwood 2-side clean’, that offers

Artikelnummer 7U130421
Merk Bosch
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merk Bosch

Omschrijving

Hoge kwaliteit 50 l stoffen graszak met grasvolindicator, zorgt voor gemakkelijke ophaling,Hoogte kan worden ingesteld in 7 stappen, van 25 mm tot 80 mm, met één eenvoudige knop

Artikelnummers

Artikelnummer 7U130421
EAN 4059952657400
UBB 500583293229
UNSPSC 27111508
Fabrikant artikelnummer 2608901713
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.