text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Decoupeer & reciprozaagbladen


Decoupeerzaagblad U 101 D Clean for Wood bU 101 D/b HCS, vrijhoek- en tandgeslepen Zacht hout (10-45 mm), spaan-, meubel-, vezelplaten

Artikelnummer B4955.637.723
Totale lengte (mm) 100
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 100
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Tandsteek (mm) 4
Merk Bosch

Omschrijving

Het U 101 D Clean for Wood decoupeerzaagblad levert zuivere rechte zaagsneden in hout. De precisiegeslepen tanden met conisch geslepen body zorgen voor zuivere resultaten. Gemaakt van hoog koolstofstaal, is dit blad geschikt voor het zagen van zacht hout en niet-schurende houtbewerkingsmaterialen. Het is uitgerust met een grote progressieve tandsteek (4-5,2 mm) voor het zagen van houten materialen met een dikte van 10-45 mm.

Artikelnummers

Artikelnummer B4955.637.723
EAN 3165140038546
UBB 500505024884
UNSPSC 27111508
Fabrikant artikelnummer 2608637723
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.